Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC 82584 Veitsireunan kiinnikkeet Cam Action M10 20mm PK8 | AH4CGR 34CU65

MITEE-BITE PRODUCTS INC 82584 Veitsen reunan kiinnikkeet Cam Action M10 20mm PK8

Varastossa
Tuote: AH4CGR Malli: 82584Ristiviite: 34CU65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeitsireunan kiinnittimet
Halkaisija10mm
Aseman koko7mm
voima8900 N
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus25.35mm
kokonaisleveys20.6mm
thread Pituus20mm
Kierteen kokoM10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1814
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puristintyyli: Cam-toiminta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaAseman kokovoimaKokonaiskorkeuskokonaisleveysthread PituusKierteen kokoHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC 22584 Knife Edge Clamps Cam Action 3 / 8-16 PK8 | AH4CGN 34CU62 225843 / 8 "3 / 16 "2000 lb61 / 64 "13 / 16 "3 / 4 "3 / 8-16€172.88
MITEE-BITE PRODUCTS INC 22588B Knife Edge Clamps Cam Action 1 / 2-13 PK8 | AH4CGP 34CU63 22588B1 / 2 "5 / 16 "4000 lb1 17 / 64 "1"1"1 / 2-13€212.15
MITEE-BITE PRODUCTS INC 22592 Veitsireunan kiinnikkeet nokkatoimenpide 5/8-11 PK4 | AH4CGQ 34CU64 225925 / 8 "3 / 8 "6000 lb1.625 "1.187 "1.125 "5 / 8-11€144.06
MITEE-BITE PRODUCTS INC 82588 Veitsireunan kiinnikkeet Cam Action M12 25mm PK8 | AH4CGT 34CU66 8258812mm8mm17800 N32.32mm25.4mm25mmM12€209.53
MITEE-BITE PRODUCTS INC 82592 Veitsireunat Clmps Cam Action M16 30mm PK4 | AH4CGU 34CU67 8259216mm12mm26700 N41.2mm30.15mm30mmM16€137.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 82584 Veitsen reunan kiinnikkeet Cam Action M10 20mm PK8
€177.79 / yksikkö