Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 9872-02BC CO-näyttö, täydellinen kokoonpano, kantoilmansuodatinpaneeli

Varastossa
Tuote: CD4UXJ Malli: 9872-02BC

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,187.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO-monitori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9027102000
Alkuperämaa0

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9871-02 Paineilman CO-valvontajärjestelmä, AC/DC | CD4UWU 9871-02€2,111.45
ALLEGRO SAFETY 9872-02B CO -näyttö, täydellinen kokoonpano, seinän ilmansuodatinpaneeli | CD4UXH 9872-02B€2,146.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9872-02BC CO-näyttö, täydellinen kokoonpano, kantoilmansuodatinpaneeli
€2,187.44 / yksikkö