Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIP RC TOOLS MIP-1900 Räikkäkiristin, Normaali käyttö, Windlass, Keskikiristys, Koko 3/8-3/4 tuumaa, Teräs

Varastossa
Tuote: CE8QDM Malli: MIP-1900

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€429.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräksinen kiristin
VäriHarmaa, Punainen
kahvan pituus7-1 / 4 "
Kahva materiaaliMuovi
MateriaaliTeräs
Maks. Vanteiden leveys3 / 4 "
Min. Vanteiden leveys3 / 8 "
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus14 "
kokonaisleveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1900 Räikkäkiristin, Normaali käyttö, Windlass, Keskikiristys, Koko 3/8-3/4 tuumaa, Teräs
€429.55 / yksikkö