Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIP RC TOOLS MIP-1120-34 vanteiden tiivistysaine, normaalikäyttö, yksilovinen, ylöspäin leikattu, 3/4 tuuman koko, teräs

Varastossa
Tuote: AJ2JFJ Malli: MIP-1120-34Ristiviite: 5ZW66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteellinen sinetti
Vanteiden paksuus0.64mm
Hihnan leveydelle3 / 4 "
LovityyppiYksi taaksepäin
Kokonaiskorkeus1"
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys6"
TiivistetyyppiTyönnä
Hihnan leveys3 / 4 "
TyyliEtuosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0886
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveysKokonaispituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTiivistetyyppiHinta
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1100-34 Vannetiiviste, Normaali Duty, Double Lock, Alasleikattu, 3/4 tuuman koko, Teräs | CD3UML 5ZW63 MIP-1100-343 / 4 "16 "1"6"napsauttaa€136.93
MIP RC TOOLS MIP-1100-12 vannetiivistin, manuaalinen, vakiokäyttö, edestä, 1/2 tuuman hihnan leveys | CE8QDC 5ZW62 MIP-1100-121 / 2 "16 "1"6"napsauttaa€116.45
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1100-58 Vannetiiviste, Normaali Duty, Double Notch, Alasleikattu, 5/8 tuuman koko, Teräs | CE8QDD MIP-1100-585 / 8 "16 "1"6"napsauttaa€116.45
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1120-12 vannetiiviste, normaalikäyttö, yksilovinen, ylöspäin leikattu, 1/2 tuuman koko, teräs | CE8QDE MIP-1120-121 / 2 "16 "1"6"Työnnä€127.91
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1120-58 Vannetiiviste, Normaali käyttö, Yksilove, Ylös leikattu, 5/8 tuuman koko, teräs | CE8QDF MIP-1120-585 / 8 "12 "1"6"Työnnä€127.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1120-34 vanteiden tiivistysaine, normaalikäyttö, yksilovinen, ylöspäin leikattu, 3/4 tuuman koko, teräs
€158.38 / yksikkö