REELCRAFT T-1535-103-200 Virtajohdon kela, johdon koko 10 Awg, kaapelin pituus 200 jalkaa, 24 A | BT6GHL

REELCRAFT T-1535-103-200 Virtajohdon kela, johdon koko 10 Awg, kaapelin pituus 200 jalkaa, 24 A

Tuote: BT6GHL Malli: T-1535-103-200
€3,036.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela
Ampeeria24
johtimet3
JohtoKyllä
Johto lopettaa NEMA-määrityksetLentävä lyijy
Johdon pituus200ft.
Paino81 paunaa.
Langan koko (AWG)10

Tuotteen yksityiskohdat:

Reelcraft T-1535-103-200 virtajohtokelaa käytetään kätevästi ja turvallisesti virtalähteiden laajentamiseen eri paikkoihin, kuten työpajoihin, autotalliin, rakennustyömaille ja teollisuuslaitoksiin. Tämä kela parantaa työtilan organisointia ja turvallisuutta estämällä johtojen sotkeutumisen tai vaurioitumisen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on käsikammen käyttömekanismi manuaalista käyttöä varten.
  • Tässä 200 jalan jatkojohtokelassa on johtopään liitäntä lentäviä johtoja helpottamaan liittämistä.
  • Siinä on alumiinirakenne kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Musta kotelon väri lisää kelaan tyylikkään ja ammattimaisen ulkonäön.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän 200 jalan jatkojohtokelan nykyinen luokitus ja mitä laitteita se voi käyttää?

V. Tällä virtajohdon kelalla 24 A:n virransyöttö voi turvallisesti käyttää työkaluja, koneita ja valaisimia.

K. Mitä lentävät johdot ovat?

V. Lentävät johdot ovat valmiiksi kuorittuja ja tinattuja johtojen päitä, mikä mahdollistaa helpon liittämisen virtalähteisiin tai laitteisiin.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT T-1535-103-200 Virtajohdon kela, johdon koko 10 Awg, kaapelin pituus 200 jalkaa, 24 A
€3,036.96 / yksikkö