Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIP RC TOOLS MIP-1100-12 Strapping Sealer, Manual, Standard Duty, Front Action, 1/2 Inch Strap Width

Varastossa
Tuote: CE8QDC Malli: MIP-1100-12Ristiviite: 5ZW62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteellinen sinetti
ToimintaEtuosa
VäriHarmaa, Punainen
kahvan pituus14 "
Kahva materiaaliMuovi
MateriaaliTeräs
Maks. Vanteiden leveys1 / 2 "
Min. Vanteiden leveys1 / 2 "
Kokonaiskorkeus1"
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys6"
Tiivistetyyppinapsauttaa
Hihnan leveys1 / 2 "
TyyliEtuosa
PintatyyppiTasainen
Työkalun paino3 lbs.
TyyppiTiivistystyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaIntia

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotemerkin MIP-1100-12 vannetiiviste on ihanteellinen kuormien ja pakettien kiinnittämiseen metallivanteilla. Sillä on ratkaiseva rooli kuljetusten vakauden ja turvallisuuden varmistamisessa kuljetuksen aikana. Tätä manuaalista tiivistysainetta käytetään varastoissa, tehtaissa ja logistiikkakeskuksissa. Se estää esineitä siirtymästä ja vähentää vaurioiden tai onnettomuuksien riskiä kiristämällä ja tiivistämällä hihnan.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kaksoislovinen liitosrakenne, joka parantaa vanneliitosten turvallisuutta.
  • Tässä vannetiivisteessä on 14 tuuman kahva, joka tarjoaa mukavan otteen ja vipuvaikutuksen.
  • Siinä on kaksipuolinen puristusominaisuus, joka lisää vanteiden turvallisuutta.
  • Tässä tiivisteessä on teräsrakenne kestävyyden ja lujuuden takaamiseksi.
  • Sen kahvassa on muovipäällyste käyttömukavuuden parantamiseksi.
  • Tässä työkalussa on kaksoislovinen liitosrakenne, joka parantaa vanneliitosten turvallisuutta ja lujuutta.
  • Sen etukäteinen tyyli on tehokas vannetoimintoihin, koska se mahdollistaa helpon pääsyn ja hallinnan käytön aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä vannetiivistettä?

A.

  • Tarkasta huolellisesti ennen käyttöä, ettei vannetiiviste ole vaurioitunut tai kulunut.
  • Käytä työkalua hyvin valaistussa ja valvotussa ympäristössä.
  • Säilytä vakaa ja tasapainoinen asento, kun käytät tiivistettä rasitumisen tai putoamisen estämiseksi.
  • Käsittele työkalua varoen, vältä äkillistä tai liiallista voimaa.
  • Pidä kädet ja ruumiinosat poissa liikkuvista osista vammojen välttämiseksi.
  • Varmista, että kiinnitettävä kuorma on vakaa ja asetettu oikein.
  • Kiinnitä hihna tiukasti työkaluun ja pujota se napsautettavan tiivisteen läpi.
  • Ole varovainen vapauttaessasi hihnan jännitystä odottamattomien napsahdusten välttämiseksi.
  • Säilytä tiivistettä sille osoitetussa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.
  • Estä luvaton pääsy työkaluun, erityisesti lapsilta.

K. Millaisia ​​tiivisteitä tämä MIP-1100-12 vannetiiviste käyttää vannettamiseen?

V. Tämä vannetiiviste käyttää napsautustiivisteitä vanteiden tiivistämiseen paikoilleen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveysKokonaispituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTiivistetyyppiHinta
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1120-34 vannetiiviste, normaalikäyttö, yksilovinen, ylöspäin leikattu, 3/4 tuuman koko, teräs | AJ2JFJ 5ZW66 MIP-1120-343 / 4 "16 "1"6"Työnnä€158.38
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1100-34 Vannetiiviste, Normaali Duty, Double Lock, Alasleikattu, 3/4 tuuman koko, Teräs | CD3UML 5ZW63 MIP-1100-343 / 4 "16 "1"6"napsauttaa€136.93
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1100-58 Vannetiiviste, Normaali Duty, Double Notch, Alasleikattu, 5/8 tuuman koko, Teräs | CE8QDD MIP-1100-585 / 8 "16 "1"6"napsauttaa€116.45
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1120-12 vannetiiviste, normaalikäyttö, yksilovinen, ylöspäin leikattu, 1/2 tuuman koko, teräs | CE8QDE MIP-1120-121 / 2 "16 "1"6"Työnnä€127.91
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1120-58 Vannetiiviste, Normaali käyttö, Yksilove, Ylös leikattu, 5/8 tuuman koko, teräs | CE8QDF MIP-1120-585 / 8 "12 "1"6"Työnnä€127.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1100-12 Strapping Sealer, Manual, Standard Duty, Front Action, 1/2 Inch Strap Width
€116.45 / yksikkö