MINTIE TECHNOLOGIES PABFP2K Esisuodatin Polyesteri Pab 2000 Pk40 | AF9RDV 30RV57

MINTIE TECHNOLOGIES PABFP2K Esisuodatin Polyesteri Pab 2000 Pk40

Varastossa
Tuote: AF9RDV Malli: PABFP2KRistiviite: 30RV57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräesisuodatin
Korkeus1 / 2 "
Pituus24 "
MateriaaliPolyesteri
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES PABFP1K Esisuodatin Polyesteri Pab 1000 Pk40 | AF9RDE 30RV42 PABFP1K16 "16 "€196.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PABFP2K Esisuodatin Polyesteri Pab 2000 Pk40
€195.73 / yksikkö