Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYNDEX-NIKKEN B5007-0020-2.75 holkkiistukka BT50 ER32 Project 4 tuumaa | AH8EXR 38NX60

LYNDEX-NIKKEN B5007-0020-2.75 holkkiistukka BT50 ER32 Project 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8EXR Malli: B5007-0020-2.75Ristiviite: 38NX60

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€426.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki Chuck
Koko0.0390 "0.511"
Collet-sarjaER20
Halkaisija1.38 "
MateriaaliTeräs
Projektio2.75 "
KokoBT50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)12.07
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä
    • Tasapainoinen: Ei
    • Valmiiksi tasapainotettu: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoCollet-sarjaHalkaisijaProjektioKokoHinta
LYNDEX-NIKKEN B3007-0016-2.36 holkkiistukka BT30 ER16 Project 2.360 tuumaa | AH8EWR 38NV73 B3007-0016-2.360.0190 "0.406"ER161.26 "2.36 "BT30€270.30
LYNDEX-NIKKEN B3007-0020-2.50 holkkiistukka BT30 ER20 Project 2.500 tuumaa | AH8EWT 38NV74 B3007-0020-2.500.0390 "0.511"ER201.38 "2.5 "BT30€298.32
LYNDEX-NIKKEN B3007-0500-2.00 Holkkiistukka BT30 100TG Project 3.940 tuumaa | AH8EWU 38NV82 B3007-0500-2.000.1250 "0.500"100TG2.5 "3.94 "BT30€492.38
LYNDEX-NIKKEN B3007-0750-2.50 holkkiistukka BT30 ER8 Project 4 tuumaa | AH8EWV 38NV83 B3007-0750-2.500.0470 "0.750"ER80.47 "4"BT30€238.98
LYNDEX-NIKKEN B3007-1000-3.94 holkkiistukka BT30 ER11 Project 4 tuumaa | AH8EWW 38NV84 B3007-1000-3.940.0470 "1.000"ER110.75 "4"BT30€238.98
LYNDEX-NIKKEN B3017-0020-4.00 holkkiistukka BT30 ER32 Project 5 tuumaa | AH8EWX 38NV89 B3017-0020-4.000.0390 "0.511"ER201.38 "4"BT30€335.63
LYNDEX-NIKKEN B3027-0016-5.00 holkkiistukka BT40 ER11 Project 2.500 tuumaa | AH8EWY 38NV93 B3027-0016-5.000.0190 "0.406"ER161.26 "5"BT30€296.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYNDEX-NIKKEN B5007-0020-2.75 holkkiistukka BT50 ER32 Project 4 tuumaa
€426.18 / yksikkö