MINTIE TECHNOLOGIES PABFHW2K HEPA -suodatin 99.97 melamiinikehys | AF9RDQ 30RV53

MINTIE TECHNOLOGIES PABFHW2K HEPA-suodatin 99.97 Melamiinikehys

Varastossa
Tuote: AF9RDQ Malli: PABFHW2KRistiviite: 30RV53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€535.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatin 99.97%
Korkeus11.5 "
Pituus24 "
MateriaaliMelamiinikehys
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.87
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES PABFHW1K HEPA -suodatin 99.97 melamiinikehys | AF9RDA 30RV38 PABFHW1K16 "16 "€440.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PABFHW2K HEPA-suodatin 99.97 Melamiinikehys
€535.84 / yksikkö