MINTIE TECHNOLOGIES PABFHW1K HEPA -suodatin 99.97 melamiinikehys | AF9RDA 30RV38

MINTIE TECHNOLOGIES PABFHW1K HEPA-suodatin 99.97 Melamiinikehys

Varastossa
Tuote: AF9RDA Malli: PABFHW1KRistiviite: 30RV38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatin 99.97%
Korkeus11.5 "
Pituus16 "
MateriaaliMelamiinikehys
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9685
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES PABFHW2K HEPA -suodatin 99.97 melamiinikehys | AF9RDQ 30RV53 PABFHW2K24 "24 "€539.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PABFHW1K HEPA-suodatin 99.97 Melamiinikehys
€436.47 / yksikkö