MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU4 ympäristösuojayksikkö, 4 ovea, 83 1/2 tuuman oven korkeus, 48 ​​tuuman oven leveys | CH6QNY 55EL15

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU4 ympäristöeristysyksikkö, 4 ovea, 83 1/2 tuuman oven korkeus, 48 ​​tuuman oven leveys

Varastossa
Tuote: CH6QNY Malli: MTIECU4Ristiviite: 55EL15

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,711.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytysalusta
Romahtanut korkeus66 "
Kutistettu pituus14 "
Tiivistetty leveys14 "
Oven korkeus83 1 / 2 "
Oven leveys48 "
KirjekuorimateriaaliRipstop nylon
Laajennettu leveys31 "
Laajennettu pituus60 "
KehysmateriaaliJauhemaalattu teräs
Korkeus10 jalkaa 6 "
Pituus12 "
Negatiivinen ilmaportin halkaisija.12 1 / 2 "
Ovien lukumäärä4
Windowsin lukumäärä4
Pyörän materiaalipolyuretaani
Leveys48 "
Ikkunan korkeus40 "
IkkunamateriaaliVinyyli
Ikkunan leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU4 ympäristöeristysyksikkö, 4 ovea, 83 1/2 tuuman oven korkeus, 48 ​​tuuman oven leveys
€5,711.25 / yksikkö