Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MINTIE TECHNOLOGIES MID12 Joustokanavalla vahvistettu Mylar | AF9RDZ 30RV61

MINTIE TECHNOLOGIES MID12 Flex Duct Wire -vahvistettu Mylar

Varastossa
Tuote: AF9RDZ Malli: MID12Ristiviite: 30RV61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kanava
Korkeus12 "
Pituus300 "
MateriaaliLankavahvistettu Mylar
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8421990080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES MID12 Flex Duct Wire -vahvistettu Mylar
€53.30 / yksikkö