Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPT03309G Suojus | AD6NEZ 46K834

DAYTON PPT03309G kansi

Varastossa
Tuote: AD6NEZ Malli: PPT03309GRistiviite: 46K834

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4JMV2, 4JMV3, 4JMV4, 4JMV5, 4JMV6, 4JMV7, 4JMV8, 4JMV9, 4JMW0, 4JMW1, 4JMW2, 4JMW3, 4JMW4, 4JMW5, 4JMW6, 4JMW7, 4JMW8, 4JMW9, 4JMX1. 4JMX2, 4JMX3, 4JMX4, 4JMX5, 4JMX6, 4JMX7, 4JMX8, 4JMX9
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPT03309G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON PPT03309GG Kansi | AD6NNP 46L318 PPT03309GG5WXR9, 5WXT0, 5WXT1, 5WXT2, 5WXT3, 5WXT4, 5WXT5, 5WXT6, 5WXT7, 5WXT8,5WXT9, 5WXU0, 5WXU1PPT03309GG€232.31
DAYTON PP820001G Kansi | AD6NQL 46L449 PP820001G3ACB1PP820001G€254.63
DAYTON MH21XU8318G kansi | AG9JUA 20RN98 MH21XU8318G--€36.68
DAYTON 6366367 Vaihtokansi | AG9PMN 21DY75 6366367--€148.75
DAYTON PPL2113DCG kansi | AG9XGY 23AU94 PPL2113DCG--€202.01
DAYTON PP27225650902G Kansi | AG9XPD 23AZ78 PP27225650902G--€121.75
DAYTON PP27225660902G Kansi | AG9XPE 23AZ79 PP27225660902G--€196.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPT03309G kansi
€153.56 / yksikkö