Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MINTIE TECHNOLOGIES MIC12 Säädettävä kanavapidike ruostumatonta terästä AF9REB 30RV63

MINTIE TECHNOLOGIES MIC12 säädettävä kanavapuristin ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF9REB Malli: MIC12Ristiviite: 30RV63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kanavapidike
Korkeus1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES MIC10 Säädettävä kanavapidike ruostumatonta terästä AF9RDK 30RV48 MIC1010 "€23.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES MIC12 säädettävä kanavapuristin ruostumatonta terästä
€29.28 / yksikkö