Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MINTIE TECHNOLOGIES MI-ESS25 tuuletusaukot valmistajalle Ei Mi-csk | AC7FAJ 38G138

MINTIE TECHNOLOGIES MI-ESS25 Tuuletussuojat Valmistajalle Ei Mi-csk

Varastossa
Tuote: AC7FAJ Malli: MI-ESS25Ristiviite: 38G138

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletusaukko
Mitat28 "x30"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)71.88
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES MI-ESS25 Tuuletussuojat Valmistajalle Ei Mi-csk
€302.40 / yksikkö