MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Eteisen suojahuone Vaihda kirjekuori | AD6WUH 4CB62

MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Esihuoneen suojakotelo Vaihda kirjekuori

Varastossa
Tuote: AD6WUH Malli: ECU-ARE3056WHRistiviite: 4CB62

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,236.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEteisen sisätilan korvaava kirjekuori
Oven korkeus38 - 52 "
Oven leveys(2) 36 "(2) 20-1 / 2"
KirjekuorimateriaaliPalonkestävä PVC-levy
Laajennettu leveys28 "
LattiaKaksinkertainen vahvistettu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus88 - 112 "
Pituus58 "
Negatiivinen ilmaportin halkaisija.11 "
Ei sisällyKokoontaitettava teräsrunko
Ovien lukumäärä2
Windowsin lukumäärä4
Pyörän materiaalipolyuretaani
Leveys27.5 "
Ikkunan korkeus36 "
IkkunamateriaaliKirkas muovi
Ikkunan leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennettu pituus (58 ")
    • Laippa (43 "- 52")
    • Tyhjiöportin halkaisija. (3-1 / 2 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Esihuoneen suojakotelo Vaihda kirjekuori
€3,236.30 / yksikkö