Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 6852-20 Levynleikkuri 0-2500 Spm 7.0 A 120 V | AC3TWM 2WA31

MILWAUKEE 6852-20 Metallileikkurit 0-2500 spm 7.0 A 120 V

Varastossa
Tuote: AC3TWM Malli: 6852-20Ristiviite: 2WA31 / 6Z047

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€420.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdollinen metallilevyn leikkaus
Vahvistimet @ 120V6.8
LaakeritPallo ja rulla
Johto8 Ft. 3-Cond.
Pienin Leikkaa säde7
Ei kuormitusta / minuutti0-2500
Nopeusalue15 FPM-leikkaus
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kapasiteetti20 Gauge
Teräksen kapasiteetti18 Gauge
Työkalun pituus12.3 "
Työkalun paino4.0 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8467290085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jätteiden käpristyminen (13/64 tuumaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 6852-20 Metallileikkurit 0-2500 spm 7.0 A 120 V
€420.49 / yksikkö