Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN AS-16R-ADDUNR-3 poratanko As-16r-addunr-3 Oikea 1.3 tuumaa | AD4LTX 41T599

DORIAN AS-16R-ADDUNR-3 poratanko As-16r-addunr-3 Oikea 1.3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4LTX Malli: AS-16R-ADDUNR-3Ristiviite: 41T599

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€516.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
PuristinJSLC-HPDT3-BR
KiinnitysruuviJSCS-03
LeikkaussuuntaOikea käsi
Merkitty ympyrä0.375 "
Lisää muoto55 asteen timantti negatiivinen
Lisää kokoDNMG-322
Aseta paksuus0.125 "
Johtokulma11 Tutkinnot
MateriaaliTeräs
Maks. Syvyys4"
Pienin Bore1.3 "
AsennustyyliDor-Lock
Kokonaispituus8"
VarsiPyöreä
Varsi Dia.1"
ShimS5511P
VälilevySM-M3
TyyliAS-16R-ADDUNR-3
TyyppiTeräs jäähdytysneste läpi
Leveyssiirto0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtokulmaPuristinKiinnitysruuviPienin BoreShimTyyliLeveyssiirtoLeikkaussuuntaHinta
DORIAN AS-16R-ADCLNR-4 poratanko As-16r-adclnr-4 Oikea 1.28 tuumaa | AD4LTP 41T591 AS-16R-ADCLNR-414 TutkinnotJSLC-HPCTW-4NJSCS-041.28 "S8012PAS-16R-ADCLNR-40.64 "Oikea käsi€516.60
DORIAN AS-16R-ADCLNL-4 Poraustanko As-16r-adclnl-4 Vasen 1.28 tuumaa | AD4LTQ 41T592 AS-16R-ADCLNL-414 TutkinnotJSLC-HPCTW-4NJSCS-041.28 "S8012PAS-16R-ADCLNL-40.64 "Vasen käsi€516.60
DORIAN AS-16R-ADDUNL-3 Poraustanko As-16r-addunl-3 Vasen 1.3 tuumaa | AD4LTY 41T601 AS-16R-ADDUNL-311 TutkinnotJSLC-HPDT3-BLJSCS-031.3 "S5511PAS-16R-ADDUNL-30.75 "Vasen käsi€516.60
DORIAN AS-16R-ADWLNR-4 poratanko As-16r-adwlnr-4 Oikea 1.28 tuumaa | AD4LUK 41T612 AS-16R-ADWLNR-414 TutkinnotJSLC-HPW3-RJSCS-041.28 "IWSN-423AS-16R-ADWLNR-40.64 "Oikea käsi€516.60
DORIAN AS-16R-ADWLNL-4 Poraustanko As-16r-adwlnl-4 Vasen 1.28 tuumaa | AD4LUL 41T613 AS-16R-ADWLNL-414 TutkinnotJSLC-HPW3-LJSCS-041.28 "IWSN-423AS-16R-ADWLNL-40.64 "Vasen käsi€516.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN AS-16R-ADDUNR-3 poratanko As-16r-addunr-3 Oikea 1.3 tuumaa
€516.60 / yksikkö