Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 6268-21 Orbital Jig Saw 6.5 A 1 In | AC7DNV 38D251

MILWAUKEE 6268-21 Orbital Jig Saw 6.5 A 1 In

Varastossa
Tuote: AC7DNV Malli: 6268-21Ristiviite: 38D251

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€355.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalapeli
Säädettävä kenkä45 asteen viisto kumpaankin suuntaan 0, 15, 30 ja 45 asteen pidäkkeillä
Ampeeria6.5
Terän tyyppiT Varsi
Johdon pituus12.5ft.
Leikkaaminenorbital
Kahvan muotoiluYläkahva
Aivohalvauksen pituus1"
VakionopeussovellusValita
Aivohalvauksia minuutissa0 ja 3000
Työkalun pituus9.5 "
Työkalun paino6.4 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8467220070
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Teräjärjestelmä (T-varsi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 6268-21 Orbital Jig Saw 6.5 A 1 In
€355.87 / yksikkö