MILWAUKEE 5339-21 Sds-max purkuvasara 14.0 A | AC7DND 38D233

MILWAUKEE 5339-21 Sds-max purkuvasara 14.0 A

Varastossa
Tuote: AC7DND Malli: 5339-21Ristiviite: 38D233

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,464.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjäytysvasara
Ampeeria14.0
Vahvistimet @ 120V14.0
Iskut minuutissa975 ja 1950
Drive SystemSDS Max
Kahvan tyyppiD-kahva
Vaikutusenergia19.9 Ft.-Lb.
Työkalun pituus27.5 "
Työkalujen säilytys sisältyyPurkuvasarat
Työkalun paino27.75 paunaa
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.415
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)78.23
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8467290080
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 5339-21 SDS-max -purkuvasaraa käytetään betonin ja muurauksen tarkkuusmurtamiseen rakennus- ja saneerausprojekteissa, mikä tarjoaa iskunkestävän energian ja tehokkaan purkukyvyn.

Ominaisuudet:

  • Tässä Milwaukee-vasarassa on kaksoiseristetty johto, joka takaa turvallisuuden, kestävyyden ja luotettavan suorituskyvyn vaativissa rakennusympäristöissä.
  • Siinä on D-kahva, joka lisää käyttömukavuutta ja hallintaa, mikä mahdollistaa turvallisen otteen ja helpon käytön.
  • Tässä Milwaukee-vasarassa on johdollinen virtalähde tasaisen ja luotettavan toiminnan takaamiseksi.
  • Siinä on AVS-värinänvaimennustekniikka, joka minimoi käyttäjän väsymyksen ja lisää käyttömukavuutta.
  • Tässä Milwaukeen nokkavasarassa on lisäksi SDS max -terän varsi, joka helpottaa nopeita ja turvallisia muutoksia.
  • Siinä on lukittava liipaisin, joka lisää turvallisuutta ja mukavuutta pitkäaikaisen käytön aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tätä purkuvasaraa?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat sen teho ja iskuenergia, istukkatyyppien yhteensopivuus, mukavuutta lisäävä kahvan rakenne, tärinänvaimennustekniikka, kannettavuuden kannalta paino, turvaominaisuudet, kuten liipaisinlukko, monipuolisuus sovelluksissa sekä johdon tyyppi ja pituus.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä SDS-max-purkuvasaraa?

A.

  • Käytä suojalaseja, kuulosuojaimia, käsineitä ja pölynaamaria suojautuaksesi mahdollisilta vaaroilta.
  • Varmista hyvin valaistu, puhdas ja sotkuton työalue kompastumisvaaran välttämiseksi.
  • Lue ja ymmärrä työkalun käyttöopas huolellisesti, jotta voit perehtyä käyttömenettelyihin ja turvallisuusohjeisiin.
  • Ennen käyttöä tarkista työkalu vaurioiden tai poikkeavuuksien varalta; älä käytä vaurioitunutta työkalua.
  • Varmista virtalähteen oikea maadoitus sähkövaaran välttämiseksi.
  • Pidä työkalusta tukevasti molemmilla käsillä ja käytä asianmukaista kahvatyyliä ohjaukseen käytön aikana.
  • Käytä liipaisimen lukkoa harkiten pitkäaikaisessa käytössä, vapauta se terää vaihdettaessa tai kun työkalua ei käytetä.
  • Hyödynnä tärinänvaimennustekniikkaa minimoiksesi käyttäjän väsymyksen pitkän käytön aikana.
  • Varmista terän oikea asennus ja varma kiinnitys SDS-Max-istukkajärjestelmällä.
  • Säilytä turvallinen etäisyys muihin käyttäessäsi purkuvasaraa.
  • Vältä löysiä vaatteita ja sitoa pitkät hiukset kiinni sotkeutumisen estämiseksi.
  • Huolehdi riittävästä tuuletuksesta suljetuissa tiloissa minimoidaksesi altistuksen pölylle ja höyryille.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän purkuvasaran?

A.

  • Irrota jokaisen käyttökerran jälkeen virtalähde ja tarkasta, ettei työkalussa ole näkyviä vaurioita tai kulumia.
  • Pyyhi purkuvasaran ulkopinta puhtaalla, kuivalla liinalla poistaaksesi pölyn ja roskat.
  • Käytä mietoa pesuaineliuosta ja pehmeää harjaa työkalun puhdistamiseen kiinnittäen huomiota tuuletusaukkoon ja liikkuviin osiin.
  • Varmista, että istukassa ja terässä ei ole kertynyttä materiaalia, puhdista tarvittaessa harjalla tai paineilmalla.
  • Tarkista virtajohdon vaurioiden varalta ja vaihda se, jos siinä on viiltoja tai paljaita johtoja.
  • Tarkista liipaisimen lukitusmekanismin toiminta ja voitele.
  • Tarkasta säännöllisesti työkalun kahva ja kahva kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa optimaalisen hallinnan ylläpitämiseksi.
  • Levitä ohut kerros työkaluöljyä metalliosille korroosion estämiseksi, varsinkin jos työkalua säilytetään kosteassa ympäristössä.
  • Säilytä purkuvasara viileässä, kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta ja varmista, että se on suojattu kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIskut minuutissaKahvan tyyppiTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MILWAUKEE 5446-21 purkuvasara Sds Max AC7DNK 38D240 5446-212200/2840D Kahva18 "15.9 paunaa€1,240.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 5339-21 Sds-max purkuvasara 14.0 A
€1,464.24 / yksikkö