Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-81-0020 Vaihtopolttimo F/14.4v työvalot - 2 kpl pakkaus | AE3YJZ 5GUY1

MILWAUKEE 49-81-0020 Vaihtopolttimo F/14.4v työvalot – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3YJZ Malli: 49-81-0020Ristiviite: 5GUY1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyövalon vaihtolamppu
lampun tyyppihehkuva
Jännite14.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiJännitePkg. MääräHinta
MILWAUKEE 49-81-0040 Varapolttimo F/49-24-0185 - 2 kpl pakkaus | AE2ZKK 5AB57 49-81-0040Lithium Ion282€5.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-81-0020 Vaihtopolttimo F/14.4v työvalot – 2 kpl pakkaus
€6.51 /pakkaus