Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-77-1001 mittausjohdot, 55 pituus, 1000VAC, musta/punainen | AE9FYM 6JHW4

MILWAUKEE 49-77-1001 mittausjohdot, 55" pituus, 1000 VAC, musta/punainen

Varastossa
Tuote: AE9FYM Malli: 49-77-1001Ristiviite: 6JHW4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestijohdot
VäriPunainen / Musta
Pituus55 "
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite1000 VAC
TurvallisuusarviointiCAT IV 600V, CAT III 1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 49-77-1003 testijohdot 39 tuuman pituus musta/punainen 1000vac | AE9FYY 6JHZ0 49-77-100339 "2€39.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-77-1001 mittausjohdot, 55" pituus, 1000 VAC, musta/punainen
€38.90 /pakkaus