Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-77-1003 testijohdot 39 tuuman pituus musta/punainen 1000vac | AE9FYY 6JHZ0

MILWAUKEE 49-77-1003 testijohdot 39 tuuman pituus musta/punainen 1000vac

Varastossa
Tuote: AE9FYY Malli: 49-77-1003Ristiviite: 6JHZ0
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
€39.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestijohdot
VäriPunainen / Musta
Pituus39 "
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite1000 VAC
Pistokkeen ja liittimen kuvausSuojattu suorakulmainen
TurvallisuusarviointiCAT IV 600V, CAT III 1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 49-77-1001 testijohdot, 55" pituus, 1000 VAC, musta/punainen | AE9FYM 6JHW4 49-77-100155 "2€38.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-77-1003 testijohdot 39 tuuman pituus musta/punainen 1000vac
€39.55 /pakkaus