Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-57-8106 Steel Hawg -leikkuri 1-1 / 16 tuumaa | AG6VFY 48Z629

MILWAUKEE 49-57-8106 Teräksinen Hawg-leikkuri 1-1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6VFY Malli: 49-57-8106Ristiviite: 48Z629

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäleikkuri
Maks. Leikkaussyvyys1 / 2 "
Hampaiden lukumäärä5
Pilot-poran koko3/8 "halkaisija x 2-3 / 4" L
Näin Dia.1-1 / 16 "
Varren koko1 / 2 "
HammasmateriaaliKovametallia on kulunut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207600060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava pilottipora nro: hr. Nro 49-57-0038

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäin Dia.Hinta
MILWAUKEE 49-57-8064 Steel Hawg -leikkuri 9/16 tuumaa | AG6VFW 48Z627 49-57-80649 / 16 "€126.68
MILWAUKEE 49-57-8093 Steel Hawg -leikkuri 15/16 tuumaa | AG6VFX 48Z628 49-57-809315 / 16 "€146.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-57-8106 Teräksinen Hawg-leikkuri 1-1/16 tuumaa
€163.66 / yksikkö