Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-57-0037 Arbor 1/2 In | AG6VDF 48Z567

MILWAUKEE 49-57-0037 Arbor 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6VDF Malli: 49-57-0037Ristiviite: 48Z567

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea vaihto reikäsaha
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Varren muotoPyöreä, 3 tasoa
Varren koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8466100130

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren muotoVarren kokoHinta
MILWAUKEE 49-56-7055 7/16 tuuman kuusiokoloputki | AD3CNV 3Y079 49-56-7055Hex7/16 kuusiokolo€39.59
MILWAUKEE 49-57-0035 Arbor 3/8 tuumaa | AG6VDE 48Z566 49-57-0035Pyöreä, 3 tasoa3 / 8 "€72.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-57-0037 Arbor 1/2 tuumaa
€220.43 / yksikkö