Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-57-0035 Arbor 3/8 tuumaa | AG6VDE 48Z566

MILWAUKEE 49-57-0035 Arbor 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6VDE Malli: 49-57-0035Ristiviite: 48Z566
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
€72.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea vaihto reikäsaha
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 2-3 / 4" L
Varren muotoPyöreä, 3 tasoa
Varren koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8466100130

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava pilottipora nro: hr. Nro 49-57-0038

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren muotoVarren kokoHinta
MILWAUKEE 49-56-7055 7/16 tuuman kuusiokoloputki | AD3CNV 3Y079 49-56-7055Hex7/16 kuusiokolo€39.59
MILWAUKEE 49-57-0037 Arbor 1/2 In | AG6VDF 48Z567 49-57-0037Pyöreä, 3 tasoa1 / 2 "€220.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-57-0035 Arbor 3/8 tuumaa
€72.49 / yksikkö