Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-56-7055 7/16 tuuman kuusiokoloputki | AD3CNV 3Y079

MILWAUKEE 49-56-7055 7/16 tuuman kuusiovarsi

Varastossa
Tuote: AD3CNV Malli: 49-56-7055Ristiviite: 3Y079

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea vaihto reikäsaha
Istukan koko1 / 2 "
Sopii reikäsahan halkaisijaan.1-1 / 4 ja suurempi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Pilottipora3Y087
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3-1 / 2" L
Varren muotoHex
Varren koko7/16 kuusiokolo
Varren tyyppiHex
Kierteen koko5/8 - 18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren muotoVarren kokoHinta
MILWAUKEE 49-57-0035 Arbor 3/8 tuumaa | AG6VDE 48Z566 49-57-0035Pyöreä, 3 tasoa3 / 8 "€72.49
MILWAUKEE 49-57-0037 Arbor 1/2 In | AG6VDF 48Z567 49-57-0037Pyöreä, 3 tasoa1 / 2 "€220.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-56-7055 7/16 tuuman kuusiovarsi
€39.59 / yksikkö