Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-57-0025 Arbor Assembly M3 | AD6QZQ 48Z564

MILWAUKEE 49-57-0025 Arbor Assembly M3

Varastossa
Tuote: AD6QZQ Malli: 49-57-0025Ristiviite: 48Z564

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Sopii reikäsahan halkaisijaan.Kaikki Milwaukeen rengasleikkurit
Varren muotoMorsen kartio
Varren koko# 3 Morse Taper
Varren tyyppi# 3 Morse Taper
käytätRengasmaiset terät poraa reikiä teräkseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoVarren tyyppiHinta
MILWAUKEE 49-57-0020 Arbor Assembly M2 | AD6QZP 48Z563 49-57-0020# 2 Morse Taper# 2 Morse Taper€202.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-57-0025 Arbor Assembly M3
€253.13 / yksikkö