Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-56-0708 Reikäsaha, 1 1/8 tuuman sahan halkaisija, 4 hammasta tuumaa kohden, 1 5/8 tuuman maks. Leikkaus Dp, Bi-Metal | CT3LAF 466J88

MILWAUKEE 49-56-0708 Reikäsaha, 1 1/8 tuuman sahan halkaisija, 4 hammasta tuumalla, 1 5/8 tuumaa max. Leikkaus Dp, Bi-Metal

Varastossa
Tuote: CT3LAF Malli: 49-56-0708Ristiviite: 466J88

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€30.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 49-56-0713 Reikäsaha, 1 1/2 tuuman sahaushalkaisija, 4 hammasta tuumaa kohti, 1 5/8 tuuman maks. Leikkaus Dp, Bi-Metal | CT3LAC 466J91 49-56-0713€33.02
MILWAUKEE 49-56-0710 Reikäsaha, 1 1/4 tuuman sahan halkaisija, 4 hammasta tuumaa kohti, 1 5/8 tuumaa max. Leikkaus Dp, Bi-Metal | CT3LAD 466J89 49-56-0710€30.88
MILWAUKEE 49-56-0717 Reikäsaha, 1 3/4 tuuman sahan halkaisija, 4 hammasta tuumaa kohti, 1 5/8 tuumaa max. Leikkaus Dp, Bi-Metal | CT3LAG 466J92 49-56-0717€32.54
MILWAUKEE 49-56-0719 Reikäsaha, 1 7/8 tuuman sahan halkaisija, 4 hammasta tuumaa kohti, 1 5/8 tuumaa max. Leikkaus Dp, Bi-Metal | CT3LAL 466J93 49-56-0719€38.38
MILWAUKEE 49-56-0707 Reikäsaha, 1 tuuman sahan halkaisija, 4 hammasta tuumalla, 1 5/8 tuumaa max. Leikkaussyvyys | CT3LAM 466J87 49-56-0707€32.45
MILWAUKEE 49-56-0727 Reikäsaha, 2 1/2 tuuman sahan halkaisija, 4 hammasta tuumaa kohti, 1 5/8 tuumaa max. Leikkaus Dp, Bi-Metal | CT3LAQ 466J97 49-56-0727€43.29
MILWAUKEE 49-56-0724 Reikäsaha, 2 1/4 tuuman sahan halkaisija, 4 hammasta tuumaa kohti, 1 5/8 tuumaa max. Leikkaus Dp, Bi-Metal | CT3LAV 466J95 49-56-0724€44.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0708 Reikäsaha, 1 1/8 tuuman sahan halkaisija, 4 hammasta tuumalla, 1 5/8 tuumaa max. Leikkaus Dp, Bi-Metal
€30.61 / yksikkö