Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-22-8310 Kovametallileikkurin ohutlevysarja Pc 7 | AG6VHM 48Z665

MILWAUKEE 49-22-8310 kovametallilevylevysarja PC 7

Varastossa
Tuote: AG6VHM Malli: 49-22-8310Ristiviite: 48Z665

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€495.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallireikäleikkurisarja
Maks. Leikkaussyvyys3 / 16 "
Palojen lukumäärä7
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 2-3 / 4" L
Sahakokojen valikoima7/8 "- 2"
Varren koko1/2 "3 tasainen
HammasmateriaaliKovametallia on kulunut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8207504060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaavan arbor-nro: herra. Nro 49-57-0035 tai 49-57-0037
    • ,
    • Korvaava pilottipora nro: hr. Nro 49-57-0038
    • ,
    • Mukana sahakoot: 7/8 ", 1-1 / 8", 1-3 / 8 ", 1-3 / 4" ja 2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LeikkaussyvyysPalojen lukumääräHinta
MILWAUKEE 49-22-8200 kovametallileikkurin teräslevysarja Pc 5 | AG6VHJ 48Z662 49-22-82001 / 2 "5€370.93
MILWAUKEE 49-22-8210 Kovametallileikkurin teräslevysarja Pc 7 | AG6VHK 48Z663 49-22-82101 / 2 "7€605.73
MILWAUKEE 49-22-8300 kovametallilevylevysarja Pc 5 | AG6VHL 48Z664 49-22-83003 / 16 "5€320.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-22-8310 kovametallilevylevysarja PC 7
€495.09 / yksikkö