MILWAUKEE 49-22-4185 Yleiskäyttöinen reikäsahasarja 28 kpl | AC8WRY 3EJD9

MILWAUKEE 49-22-4185 Yleiskäyttöinen reikäsahasarja 28 kpl

Varastossa
Tuote: AC8WRY Malli: 49-22-4185Ristiviite: 3EJD9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluMukana
Arbor Hole3/8 ja 7/16 Hex
rakentaminenBimetallireikäsahat, suurnopeusteräiset pilottiterät, seostetut teräspyörät
Maks. Leikkaussyvyys1-5 / 8 "
Palojen lukumäärä28
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3-1 / 2" L
Pitch tyyliMuuttuva sävelkorkeus
Sahakokojen valikoima3/4" to 4-3/4"
Varren koko3/8 "ja 7/16" kuusiokolo
HampaatMuuttuva TPI
Hampaat tuumaa kohti4/5
Kierteen koko1/2-20 and 5/8-18
HammasmateriaaliHigh Speed ​​Steel
TyyppiJääkarkaistu kaksimetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.552
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 49-22-4185 yleiskäyttöinen reikäsahasarja on ihanteellinen tarkkojen reikien leikkaamiseen eri materiaaleihin, kuten puuhun, metalliin ja muoviin. Sitä käytetään rakennus-, puusepän-, putki- ja sähkötöissä. Sarja sisältää erilaisia ​​reikäsahan kokoja, mikä tekee siitä monipuolisen eri käyttötarkoituksiin. Tällä työkalulla voidaan luoda puhtaita ja tarkkoja reikiä monenlaisiin materiaaleihin.

Ominaisuudet:

  • Tämä reikäsahasarja on suunniteltu metallin, muovin ja puun tarkkuusleikkaukseen, joten se on monipuolinen rakennus- ja puuntyöstöprojekteihin.
  • Se sisältää karjan helppoon ja turvalliseen asennukseen, mikä virtaviivaistaa prosessia käyttäjille.
  • Tämän työkalun hammasmateriaali on valmistettu nopeasta teräksestä, mikä varmistaa kestävyyden ja tehokkaan leikkuutehon.
  • Sen suurin leikkaussyvyys on 1-5/8 tuumaa ja se tarjoaa mahdollisuuden leikata syviä reikiä tarpeen mukaan eri sovelluksissa.
  • Tämä sarja sisältää 22 reikäsahaa, joiden halkaisija vaihtelee välillä 3/4 - 4-3/4 tuumaa, ja se tarjoaa kattavan valikoiman eri reikähalkaisijoille.
  • Tämän sarjan mukana tulee Plug Jack, joka tarjoaa kaikki pääsyn korttipaikat, mikä helpottaa nopeaa ja helppoa pistokkeiden irrottamista.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin säilyttää tämän reikäsahasarjan?

V. Tämä sarja sisältää kantolaukun, joka on helppo säilyttää ja kuljettaa.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa reikäsahasarjaa?

A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat materiaalien yhteensopivuus, monipuolisuus, hammasmateriaali, hampaat tuumaa kohti, karan rakenne, leikkaussyvyys, iskunkestävyys, kierrekoot, varren koko, pilottiporan koko, reikäsahojen määrä, tulpan irrotusrakenne, käyttöalue, kantolaukku saatavuus, lisävarusteiden saatavuus, suositellut nopeudet ja turvallisuusominaisuudet varmistaaksesi, että se täyttää projektisi erityisvaatimukset.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän tätä yleiskäyttöistä reikäsahasarjaa?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilönsuojaimia, mukaan lukien suojalasit, kuulosuojaimet ja työkäsineet, suojautuaksesi mahdollisilta vaaroilta.
  • Varmista, että työkappale on kunnolla kiinnitetty tai vakautunut, jotta se ei pääse liikkumaan leikkauksen aikana.
  • Varmista, että reikäsahasarja sopii tiettyyn materiaaliin, jota leikkaat.
  • Käytä työkaluja suositelluilla nopeuksilla estääksesi ylikuumenemisen ja varmistaaksesi tehokkaan leikkaamisen.
  • Tarkista reikäsahojen, karan ja muiden osien kunto ennen jokaista käyttöä ja vaihda vaurioituneet osat.
  • Varmista, että kara on yhteensopiva reikäsahan kanssa ja että se on kunnolla kiinnitetty.
  • Käytä vakaata ja kunnolla toimivaa poraa/väännintä ja kiinnitä se tiukasti huojumisen estämiseksi.
  • Pidä poraa/väännintä molemmin käsin hallitaksesi työkalua ja estääksesi takapotkun.
  • Säädä leikkaussyvyys tarpeidesi ja materiaalin paksuuden mukaan välttääksesi ylitunkeutumisen.
  • Poista kertyneet roskat leikkausalueelta näkyvyyden säilyttämiseksi ja ylikuumenemisen estämiseksi.
  • Jos työkalu kuumenee pitkän käytön aikana, anna sen jäähtyä ennen kuin jatkat.
  • Käytä sopivia leikkausvoiteluaineita parantaaksesi leikkaustehoa ja pidentääksesi työkalun käyttöikää.
  • Irrota virtalähde ennen reikäsahojen vaihtamista tai huoltoa.
  • Säilytä reikäsahat ja tarvikkeet turvallisesti poissa lasten ja luvattomien käyttäjien ulottuvilta.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-22-4185 Yleiskäyttöinen reikäsahasarja 28 kpl
€203.44 / yksikkö