SUOJALAITTEET GBF1735DP Ada Silmä- / kasvopesuasema Upotettu ruostumaton teräs | AC9JEA 3GUL8

GUARDIAN EQUIPMENT GBF1735DP Ada silmien / kasvojen pesupiste upotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC9JEA Malli: GBF1735DPRistiviite: 3GUL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,332.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
VäriHopea
Syvyys21.75 "
Silmänpesu aktivoituuTyhjennysastia Vedä alas
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.1.5 "
Korkeus33 "
AsennusUpotettu
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliKromattu messinki
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.09
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GUARDIAN EQUIPMENT GBF1735FDP Silmien/kasvojen huuhtelu, upotettu, 1/2 tuuman palloventtiili, 1/2 tuuman imuaukko | CJ7EJE GBF1735FDP€2,326.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT GBF1735DP Ada silmien / kasvojen pesupiste upotettu ruostumaton teräs
€2,332.63 / yksikkö