Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-22-1560 avainporainistukka varrella | AF4MCP 9AT65

MILWAUKEE 49-22-1560 Kiinnitetty poraistukka varrella

Varastossa
Tuote: AF4MCP Malli: 49-22-1560Ristiviite: 9AT65
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
€58.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiLiukulaakeri
Kapasiteetti Max.1 / 4 "
Kapasiteetti Min.1 / 16 "
Istukan halkaisija2"
IstukkatyyppiAvain
Suljettu pituus3.75 "
rakentaminenMetalli
Avain numero48-66-3350
MateriaaliTeräs
Asennuskoko1 / 4 "
Asennustyyppi1/4 "kuusikulmainen varsi
Nimelliskapasiteetti1 / 4 "
Avoin pituus4"
TyyppiKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiKapasiteetti Max.rakentamineneräAsennuskokoAsennustyyppiTyyppiHinta
MILWAUKEE 49-22-1550 avainporausistukkasarja 3/16 - 3/4 tuumaa | AC4AJA 2Y794 49-22-1550Kuulalaakeri0.75 "TeräsPoraistukka3MT#6Heavy Duty€313.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-22-1560 Kiinnitetty poraistukka varrella
€58.46 / yksikkö