Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-22-1550 avainporausistukkasarja 3/16 - 3/4 tuumaa | AC4AJA 2Y794

MILWAUKEE 49-22-1550 Kiinnitetty poraistukkasarja 3/16 - 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4AJA Malli: 49-22-1550Ristiviite: 2Y794
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
€313.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraistukka
LaakerityyppiKuulalaakeri
Kapasiteetti Max.0.75 "
Kapasiteetti Min.0.1875 "
IstukkatyyppiAvain
rakentaminenTeräs
MateriaaliTeräs
Asennuskoko3MT
Asennustyyppi#6
Nimelliskapasiteetti3 / 4 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiKapasiteetti Max.rakentamineneräAsennuskokoAsennustyyppiTyyppiHinta
MILWAUKEE 49-22-1560 avainporainistukka varrella | AF4MCP 9AT65 49-22-1560Liukulaakeri1 / 4 "MetalliPoraa istukka1 / 4 "1/4 "kuusikulmainen varsiKeskitaso€58.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-22-1550 Kiinnitetty poraistukkasarja 3/16 - 3/4 tuumaa
€313.43 / yksikkö