Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-16-KEAR puristusleuka, 8 Awg - 350 Kcmil - alumiinikorvake / 8 Awg - 600 Kcmil kuparilenkki, Kearney | CT3JEJ 45FD51

MILWAUKEE 49-16-KEAR puristusleuka, 8 Awg - 350 Kcmil alumiinirunko / 8 Awg - 600 Kcmil kuparilenkki, Kearney

Varastossa
Tuote: CT3JEJ Malli: 49-16-KEARRistiviite: 45FD51

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€1,247.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusleuka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1948
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 49-16-U111 Puristusleuka | CT3JEE 54YP84 49-16-U111€1,212.07
MILWAUKEE 49-16-750C Puristusleuka | CT3JEF 54YP82 49 - 16 - 750 ° C€1,428.95
MILWAUKEE 49-16-750A Puristusleuka | CT3JEG 54YP83 49-16-750A€2,019.53
MILWAUKEE 49-16-BGD3 puristusleuka, 8 Awg - 350 KcmL alumiinirunko / 8 Awg - 600 Kcmil kuparilenkki, Bg/D3 | CT3JEH 45FD48 49-16-BGD3€1,189.87
MILWAUKEE 49-16-U000 puristusleuka, 8 Awg - 350 Kcmil / 8 Awg - 600 Kcmil kupari, U-tyylinen meisti, 2 kokoa | CT3JEK 45FD74 49-16-U000€1,445.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-16-KEAR puristusleuka, 8 Awg - 350 Kcmil alumiinirunko / 8 Awg - 600 Kcmil kuparilenkki, Kearney
€1,247.05 / yksikkö