Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-16-2692 Knockout Set 10 10 Gauge Steel | AG2AJC 31AD91

MILWAUKEE 49-16-2692 Knockout Set 10 10 Gauge Steel

Varastossa
Tuote: AG2AJC Malli: 49-16-2692Ristiviite: 31AD91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€419.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnockout Bunch Set
Koko10 ga. Teräs
Putken ja putken koko1/2" to 1-1/4"
Palojen lukumäärä10
Työkappaleen materiaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.241
Laivan korkeus (cm)14.4
Laivan pituus (cm)19
Laivan leveys (cm)7.29
HS-koodi8207303020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuljettajan kulma (360 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyökappaleen materiaaliHinta
MILWAUKEE 49-16-2693 Knockout Set 14 10 Gauge Steel AG2AJD 31AD92 49-16-269314Lievä teräs€689.05
MILWAUKEE 49-16-2694 Knockout Set 15 10 Gauge Steel | AG2AJE 31AD93 49-16-269415Lievä teräs€574.55
MILWAUKEE 49-16-2695 Knockout Set 9 10 Gauge Steel AG2AJF 31AD94 49-16-26959Mieto tai ruostumaton teräs€1,526.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2692 Knockout Set 10 10 Gauge Steel
€419.48 / yksikkö