Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-16-2406 Laajennuspää M12 Propex 3/4 In | AE8FUK 6CZA3

MILWAUKEE 49-16-2406 Laajennuspää M12 Propex 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8FUK Malli: 49-16-2406Ristiviite: 6CZA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennuspää
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)3/4
rakentaminenKromattu teräs
KahvaN / A
Kokonaispituus3"
TyyppiM12 (TM) ProPEX (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 49-16-2406 paisuntapää soveltuu LVI- ja LVI-sovelluksiin. Tämä työkalu helpottaa PEX-letkun vaivatonta laajentamista luotettavia liitäntöjä varten. Sen kompakti muotoilu mahdollistaa pääsyn ahtaisiin tiloihin, mikä varmistaa monipuolisuuden erilaisissa asennuksissa. Sitä käytetään rakennusteollisuudessa sen nopeuden, kestävyyden ja tarkkuuden vuoksi luotaessa turvallisia liitäntöjä LVI- ja lämmitysjärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Tässä laajennuspäässä PEX-putkia laajenee saumaton, mikä varmistaa luotettavat ja turvalliset liitännät.
  • Se tarjoaa kompaktin rakenteen, joka mahdollistaa helpon pääsyn ahtaisiin tiloihin ja tarjoaa monipuolisuutta erilaisiin asennuksiin.
  • Tämä laajennuspää sisältää virtaviivaistetun prosessin putkien liittämiseksi, mikä parantaa yleistä tehokkuutta ja tarkkuutta.
  • Siinä on automaattisesti pyörivä käyttöliittymä, joka lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän laajennuspään?

A.

  • Varmista, että laajennuspään virta on katkaistu ja irrota virtalähde tai irrota akku estääksesi vahingossa aktivoitumisen.
  • Pyyhi näkyvät roskat pois puhtaalla, kuivalla liinalla keskittyen tartunta-alueeseen ja liikkuviin osiin.
  • Puhalla pinttyneet pölyt ja hiukkaset vaikeapääsyisiltä alueilta paineilmalla hyvin ilmastoidussa tilassa.
  • Tarkista säännöllisesti liikkuvien osien kuluminen, vauriot tai epäsäännöllisyydet ja katso ohjeita käyttöoppaasta.
  • Käytä määritettyä voiteluainetta tasaisen toiminnan ylläpitämiseksi ja tarpeettoman kulumisen estämiseksi.
  • Säilytä laajennuspäätä viileässä, kuivassa paikassa välttäen äärimmäisiä lämpötiloja, kosteutta tai suoraa auringonvaloa, kun sitä ei käytetä.
  • Tarkasta säännöllisesti löystyneiden ruuvien, pulttien tai komponenttien varalta ja kiristä ne tarvittaessa.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa laajennuspäätä?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat yhteensopivuus, virtalähde, automaattinen kiertoliittymä, sovellusten monipuolisuus, helppokäyttöisyys, huoltovaatimukset, nopeus, turvallisuusominaisuudet, käyttäjien arvostelut ja lisätarvikkeet.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Milwaukee 49-16-2406 -laajennuspäätä?

A.

  • Käytä suojalaseja, käsineitä ja kuulosuojaimia suojautuaksesi mahdollisilta vaaroilta käytön aikana.
  • Tarkasta ennen käyttöä silmämääräisesti paisuntapää vaurioiden, löystyneiden osien tai epäsäännöllisyyksien varalta.
  • Säilytä hyvin valaistu ja sotkuton työalue ja pidä sivulliset poissa välittömältä työalueelta.
  • Irrota työkalu aina virtalähteestä tai irrota akku ennen huolto- tai säätötoimenpiteitä.
  • Käytä työkalua sen kapasiteetin rajoissa ja vältä käyttämästä liiallista voimaa tai ylijännitystä käytön aikana.
  • Kiinnitä letkut tiukasti paikalleen ennen laajennuspään käyttöä liikkeen tai siirtymisen estämiseksi.
  • Pidä vakaa ja tasapainoinen asento käytön aikana varmistaaksesi hallinnan ja minimoiksesi kompastumisvaaran.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti letkut OD (tuumaa)Hinta
MILWAUKEE 49-16-2403 Laajennuspää M12 Propex 3/8 In | AE8FUG 6CZA0 49-16-24033/8€99.40
MILWAUKEE 49-16-2404 Laajennuspää M12 Propex 1/2 In | AE8FUH 6CZA1 49-16-24041/2€96.02
MILWAUKEE 49-16-2405 Laajennuspää M12 Propex 5/8 In | AE8FUJ 6CZA2 49-16-24055/8€97.32
MILWAUKEE 49-16-2408 Laajennuspää M12 Propex 1 In | AE8FUL 6CZA4 49-16-24081€97.16
MILWAUKEE 49-16-2418 Laajennuspää, 1 tuumaa | CT3KAK 61UU30 49-16-2418-€142.88
MILWAUKEE 49-16-2414 laajennuspää, 1/2 tuumaa | CT3KAL 61UU27 49-16-2414-€142.88
MILWAUKEE 49-16-2613 Laajennuspää, 2 tuumaa | CT3KAM 787MH3 49-16-2613-€532.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2406 Laajennuspää M12 Propex 3/4 tuumaa
€97.47 / yksikkö