Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-89-9212 poranterä Hss 5 koot 7/8-1-3/8 tuumaa | AF6JFD 19RK82

MILWAUKEE 48-89-9212 poranterä Hss 5 kokoa 7/8-1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6JFD Malli: 48-89-9212Ristiviite: 19RK82

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAskelpora
Terän pituus3 1 / 16 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Reikäkokojen lukumäärä5
Varren koko3 / 8 "
Varren tyyppiPyöreä (3) litteä
kokovalikoima7/8" to 1-3/8"
Koot sisältyvät7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"
Vaiheen paksuus3/16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)14.94
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)12.4
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusVarren kokokokovalikoimaKoot sisältyvätHinta
MILWAUKEE 48-89-9201 porakruunu Hss 13 koot 1 / 8-1 / 2 tuumaa | AF6JET 19RK72 48-89-92013 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "- 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€32.81
MILWAUKEE 48-89-9202 porakruunu Hss 6 kokoa 3 / 16-1 / 2 tuumaa | AF6JEU 19RK73 48-89-92023 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "- 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€69.13
MILWAUKEE 48-89-9203 Askelporanterä Hss 9 Koot 1/4-3/4 tuumaa | AF6JEV 19RK74 48-89-92032 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€63.00
MILWAUKEE 48-89-9204 Askelporanterä Hss 12 Koot 3/16-7/8 tuumaa | AF6JEW 19RK75 48-89-92042 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "- 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€59.06
MILWAUKEE 48-89-9205 porakruunu Hss 10 kokoa 1 / 4-1-3 / 8 tuumaa | AF6JEX 19RK76 48-89-92053 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"€131.25
MILWAUKEE 48-89-9206 porakruunu HSS 2 kokoa 3 / 8-1 / 2 tuumaa | AF6JEY 19RK77 48-89-92062.031 "1 / 4 "3/8 "- 1/2"3/8 ", 1/2"€42.00
MILWAUKEE 48-89-9207 porakruunu Hss 1 koko 7/8 tuumaa / askelet | AF6JEZ 19RK78 48-89-92072 13 / 64 "3 / 8 "7/8 "porrasaskelmilla7 / 8 "€109.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9212 poranterä Hss 5 kokoa 7/8-1-3/8 tuumaa
€98.44 / yksikkö