Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-76-5010 Virtajohtosarja 13a 10 jalkaa AA9GKP 1D580

MILWAUKEE 48-76-5010 Virtajohtosarja 13a 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA9GKP Malli: 48-76-5010Ristiviite: 1D580

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkötyökalun johto
Liittimen pääQuik-Lok
Johdon pituus10ft.
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero9092-20
Mittari / kapellimestari16/2
Takin materiaaliKumi
Maks. Vahvistimet13
NEMA-pistokkeen määritykset1-15P
Temp. alue140-astetta F
TyyppiKaksoiseristys, kumi
Jännite125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetHinta
MILWAUKEE 48-76-4025 Virtajohtosarja 10a 25 jalkaa | AC4AHV 2Y381 48-76-402525ft.0244-1, 1107-618/3105-15€82.45
MILWAUKEE 48-76-5025 Virtajohtosarja 13a 25 jalkaa | AC8ZRN 3F917 48-76-502525ft.9092-2016/2131-15P€46.86
MILWAUKEE 48-76-4008 Sähkötyökalun johto 10a 8 jalkaa | AD6TCA 4AC24 48-76-40088ft.0244-1, 1107-618/3105-15P€47.80
MILWAUKEE 48-76-5110 Pikalukitusjohtosarja 13a 10 jalkaa AE2PFH 4YU10 48-76-511010ft.9092-2014/2151-15P€47.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-76-5010 Virtajohtosarja 13a 10 jalkaa
€36.97 / yksikkö