Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-76-4008 Sähkötyökalun johto 10a 8 jalkaa | AD6TCA 4AC24

MILWAUKEE 48-76-4008 Sähkötyökalun johto 10a 8 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6TCA Malli: 48-76-4008Ristiviite: 4AC24

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkötyökalun johto
Liittimen pääQuik-Lok
Johdon pituus8ft.
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero0244-1, 1107-6
Mittari / kapellimestari18/3
Maks. Vahvistimet10
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Temp. alue140-astetta F
Jännite125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 48-76-4008 sähkötyökalun johto on sähkötyökalujen lisävaruste, joka tarjoaa luotettavan yhteyden työkalun ja virtalähteen välillä. Tämä johto varmistaa keskeytymättömän virransyötön, jolloin työkalut voivat toimia tehokkaasti eri sovelluksissa. Sitä käytetään rakennustyömailla, työpajoissa ja tee-se-itse-projekteissa.

Ominaisuudet:

  • Se on valmistettu korkealaatuisesta Hi-Flex-langasta kestävyyden ja tehokkuuden takaamiseksi.
  • Tässä johdossa on 5-15P NEMA-tyyppinen pistoke yhteensopivuuden ja käytön helpottamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Milwaukeen sähkötyökalun johtoa?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat 10 ampeerin teho, 8 jalan pituus, helppokäyttöinen pikalukitusominaisuus, yhteensopivuus työkalujen kanssa, huippuluokan Hi-Flex-johtorakenne, 5-15P NEMA-tyyppinen pistoke, sopivuus käyttötarkoitukseen ja kestävyys.

K. Mikä on tämän 48-76-4008 sähkötyökalun johdon ampeeriluokitus?

V. Tämän sähkötyökalun johdon teho on 10 ampeeria, mikä tarjoaa luotettavan virtalähteen työkaluillesi.

K. Voidaanko tämä virtajohto vaihtaa helposti kentällä?

V. Kyllä, tämä johto on varustettu quik-lok-ominaisuudella, joka mahdollistaa nopean ja helpon kentän vaihdon vaurion sattuessa.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän Milwaukeen sähkötyökalun johdon?

A.

  • Ennen puhdistamista sammuta ja irrota tämä sähkötyökalun johto turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Tarkista säännöllisesti kulumisen tai viiltojen varalta ja vaihda johto, jos havaitset ongelmia.
  • Käytä pehmeää harjaa tai liinaa varovasti poistamaan pöly ja roskat johdon ulkopuolelta.
  • Kostuta liina miedolla pesuaineliuoksella johtojen pyyhkimiseksi, välttäen kovia kemikaaleja.
  • Anna johdon kuivua kokonaan ennen sähkötyökalun käyttöä sähkövaaran välttämiseksi.
  • Säilytä johto siististi välttääksesi solmua ja sotkeutumista, mikä helpottaa käsittelyä käytön aikana.
  • Säilytä sähkötyökalua ja johtoa kuivassa, viileässä ympäristössä välttäen äärimmäisiä lämpötiloja ja suoraa auringonvaloa.
  • Irrota johto vetämällä varovasti pistokkeesta, jotta vältät sisäisiä vaurioita aiheuttavan nykimisen.
  • Varo teräviä esineitä käytön aikana, jotta johto ei vahingoitu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetHinta
MILWAUKEE 48-76-5010 Virtajohtosarja 13a 10 jalkaa AA9GKP 1D580 48-76-501010ft.9092-2016/2131-15P€36.97
MILWAUKEE 48-76-4025 Virtajohtosarja 10a 25 jalkaa | AC4AHV 2Y381 48-76-402525ft.0244-1, 1107-618/3105-15€82.45
MILWAUKEE 48-76-5025 Virtajohtosarja 13a 25 jalkaa | AC8ZRN 3F917 48-76-502525ft.9092-2016/2131-15P€46.86
MILWAUKEE 48-76-5110 Pikalukitusjohtosarja 13a 10 jalkaa AE2PFH 4YU10 48-76-511010ft.9092-2014/2151-15P€47.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-76-4008 Sähkötyökalun johto 10a 8 jalkaa
€47.80 / yksikkö