Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-70-0060 Coring Rig Dymodrill Water Collctr Ring | AC7DRV 38D754

MILWAUKEE 48-70-0060 Coring Rig Dymodrill Water Collctr Ring

Varastossa
Tuote: AC7DRV Malli: 48-70-0060Ristiviite: 38D754

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoring Rig Dymodrill vedenkeräysrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-70-0060 Coring Rig Dymodrill Water Collctr Ring
€231.49 / yksikkö