ZURN 34-P1500XL Kalibroitu paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko | CV8NCG

ZURN 34-P1500XL kalibroitu paineenalennusventtiili, koko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CV8NCG Malli: 34-P1500XL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€88.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)79.5
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)33.27

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN 12-P1520XL-100 Paineenalennusventtiili esiasetettu 100 PSI:lle, 1/2 tuuman koko | CV8MUZ 12-P1520XL-100€86.53
ZURN 34-P4000A Paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko | CV8NCJ 34-P4000A€478.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN 34-P1500XL kalibroitu paineenalennusventtiili, koko 3/4 tuumaa
€88.69 / yksikkö