Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-6030 Sds Plus Laattataltta 9-1/2 In | AD6KZU 45L203

MILWAUKEE 48-62-6030 Sds Plus -laattaltta 9-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6KZU Malli: 48-62-6030Ristiviite: 45L203

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Plus laattataltta
Terän leveys1.875 "
Pituus9.5 "
Kokonaispituus9.5 "
Varren tyyppiSDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-6030 Sds Plus -laattaltta 9-1/2 tuumaa
€32.59 / yksikkö