Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-4065 Holkkityökalu 10-1 / 2 tuumaa | AD6LBM 45L244

MILWAUKEE 48-62-4065 Holkkityökalu 10-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LBM Malli: 48-62-4065Ristiviite: 45L244

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkityökalu
Terän leveys1.75 "
Pituus10.5 "
Kokonaispituus10.5 "
Varren tyyppiSDS Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysPituusKokonaispituusVarren tyyppiHinta
MILWAUKEE 48-62-4063 Holkkityökalu 9- 1/2 tuumaa | AD6LAU 45L226 48-62-40631 1 / 2 "9 1 / 2 "9 1 / 2 "SDS Max€248.63
MILWAUKEE 48-62-2070 Holkkityökalu 9 - 3/4 tuumaa | AD6LBE 45L237 48-62-20701.75 "9 3 / 4 "9 3 / 4 "Pyöreä varsi€82.77
MILWAUKEE 48-62-3085 Holkkityökalu 9-3 / 4 tuumaa | AD6LCR 45L272 48-62-30851 3 / 4 "9.75 "9.75 "Hex€77.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-4065 Holkkityökalu 10-1/2 tuumaa
€83.23 / yksikkö