Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-2060 urataltta 12 tuumaa | AD6LBC 45L235

MILWAUKEE 48-62-2060 12 tuuman urataltta

Varastossa
Tuote: AD6LBC Malli: 48-62-2060Ristiviite: 45L235

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrataltta
Terän leveys1 1 / 2 "
Hex3 / 4 "
Pituus12 "
Kokonaispituus12 "
Varren koko21 / 32 "
Varren tyyppiPyöreä varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6255
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2060 12 tuuman urataltta
€31.46 / yksikkö