Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT L8JKABCP Kääntyvä nokka 8 tuuman pituus 2.2 Gpm | AC9QNJ 3JAV8

CHICAGO FAUCETS L8JKABCP kääntöputki 8 tuumaa pituus 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AC9QNJ Malli: L8JKABCPRistiviite: 3JAV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwing nokka
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus2.2 gpm
MateriaaliMessinki
Koko4-3 / 8 ", 8" ulostulon projektioon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CHICAGON HANAT L9JKABCP Kääntyvä nokka 9 1/2 tuuman pituus 2.2 Gpm | AC9QNK 3JAW1 L9JKABCP6-1 / 2 ", 9-1 / 2" ulostulon projektioon€121.45
CHICAGO HANAAT GN10AE3SWGJKABCP Hanhenkaula-kääntöputki, 10 tuuman koko | CQ8TAQ 21GL16 GN10AE3SWGJKABCP-€294.92
CHICAGO HANAAT GN10BSWGJKABCP Hanhenkaula-kääntöputki, 10 tuuman koko | CQ8TAR 21GL20 GN10BSWGJKABCP-€260.60
CHICAGO HANAAT DJ18E35JKABCP Kaksinivelinen kääntöputki, 18 tuuman koko | CQ8TKU 21GK35 DJ18E35JKABCP-€295.88
CHICAGO FAUCETS L5VBJKRCF L-tyyppinen kääntöputki, 5 1/4 tuuman koko | CQ8TLA 21GM09 L5VBJKRCF-€301.42
CHICAGO HANAAT L9E35JKABCP 9 1/2In L-tyyppinen kääntöputki | CQ8TLT 21GM21 L9E35JKABCP-€123.24
CHICAGO HANAAT DJ13E35JKABCP 13In kaksinivelinen kääntöputki | CQ8TMX 21GK29 DJ13E35JKABCP-€278.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS L8JKABCP kääntöputki 8 tuumaa pituus 2.2 Gpm
€152.29 / yksikkö