Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-39-0572 Kannettava vannesahanterä seosterästä - 3 kpl pakkaus | AB6KBK 21U674

MILWAUKEE 48-39-0572 Kannettava vannesahanterä seosteräs - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6KBK Malli: 48-39-0572Ristiviite: 21U674

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sahanterä
LuokkaAlle kompakti
Pituus2 '3 "
MateriaaliHiiliteräs
Hampaat tuumaa kohti18
Paksuus0.032 "
Hammas tyyppiTeräs
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8202200060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-39-0572 Kannettava vannesahanterä seosteräs - 3 kpl pakkaus
€70.68 /pakkaus