Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4605 Terä #2, neliö 1 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE3MLZ 5EAY2

MILWAUKEE 48-32-4605 Terä nro 2, neliö 1 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3MLZ Malli: 48-32-4605Ristiviite: 5EAY2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliNeliön syvennys
MateriaaliOma teräs
Pistekoko#2
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4607 Terä #2, neliö 1 tuuman pituus - 10 kpl pakkaus | AE3MMA 5EAY3 48-32-460710€16.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4605 Terä nro 2, neliö 1 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus
€8.85 /pakkaus