Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4602 Power Bit Phillips # 2 2 tuuman pituus 1/4 tuumaa - pakkaus 5 | AE3MLU 5EAX7

MILWAUKEE 48-32-4602 Power Bit Phillips #2 2 tuumaa pituus 1/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3MLU Malli: 48-32-4602Ristiviite: 5EAX7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus2"
Bit tyyliPhillips
MateriaaliOma teräs
Pistekoko#2
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHinta
MILWAUKEE 48-32-4462 Power Bit Phillips # 2 2 tuuman pituus 1/4 tuumaa | AE3MLT 5EAX6 48-32-44622"€3.94
MILWAUKEE 48-32-4562 Power Bit Phillips # 2 3 tuuman pituus 1/4 tuumaa | AE3MLW 5EAX9 48-32-45623.5 "€5.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4602 Power Bit Phillips #2 2 tuumaa pituus 1/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€15.96 /pakkaus