Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4462 Power Bit Phillips # 2 2 tuuman pituus 1/4 tuumaa | AE3MLT 5EAX6

MILWAUKEE 48-32-4462 Power Bit Phillips #2 2 tuumaa pituus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3MLT Malli: 48-32-4462Ristiviite: 5EAX6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus2"
Bit tyyliPhillips
MateriaaliOma teräs
Pistekoko#2
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4602 Power Bit Phillips # 2 2 tuuman pituus 1/4 tuumaa - pakkaus 5 | AE3MLU 5EAX7 48-32-46022"5€15.96
MILWAUKEE 48-32-4562 Power Bit Phillips # 2 3 tuuman pituus 1/4 tuumaa | AE3MLW 5EAX9 48-32-45623.5 "1€5.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4462 Power Bit Phillips #2 2 tuumaa pituus 1/4 tuumaa
€3.94 / yksikkö